Bloque mineral universal

Ref.: 6021310002
Ver todas las versiones
BLOQUE MINERAL UNIV.10KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLOQUE MINERAL UNIV.10KG
Bloque mineral universal
Bloque universal de sal y minerales para lamer como pienso complementario mineral para animales

Bloque de sal enriquecido con minerales para alimentación animal.

  • Corrige/compensa deficiencias en el contenido de sal y minerales de piensos y forrajes.
  • La sal y los minerales forman parte de los órganos del cuerpo.
  • Sales y minerales son imprescindibles para numerosos procesos fisiológicos en los animales.
  • Reduce el estrés del ganado: jugando y lamiendo los animales se relajan y distraen.
  • Mejora la producción y se obtienen animales más sanos.
  • Fuente de nutrientes disponibles de forma continua.

Formato en bloque compacto.

  • Su especial tecnología de fabricación y compactación permite una gran durabilidad del bloque sin fragmentarse.
  • No incluye aditivos aglutinantes del bloque para mantenerlo compacto.
  • Se desgasta gradualmente por el lamido de los animales.
  • Son resistentes a la lluvia, la humedad y el viento sin sufrir alteraciones (a diferencia de otros tipos de bloques o formatos en polvo o granulado).

Fácil de instalar y conservar.

  • Cada bloque se suministra retractilado con film transparente plástico que lo preserva del ambiente.
  • Lleva un asa para su fácil transporte.
  • Tiene forma cónica con un eje central hueco que permite pasar una cuerda, barra o colocarlo fácilmente en un soporte en corrales, establos, árboles, etc.

Bloque realizado con sal procedente de mina.

Los bloques están realizados con sal procedente de mina presentan menos impurezas que los realizados con sal marina.


Oral, a libre disposición de los animales (Ad libitum).



Consumos



Bovino/Equino adulto: 40-80 g/ animal y día aprox.


En pastoreo: 1 bloque/ 5 animales.


En establo: 1 bloque/ 2 animales.



Ovino/ Caprino adulto: 10-20 g/ animal y día aprox.


1 bloque/ 25 animales.



Cerdos: 10-20 g/ animal y día aprox.


Establos cerrados: 1 bloque por animal (recomendado).


Establos abiertos: mínimo 2 bloques (dependiendo del núm. comportamiento o agresividad de los animales).


Bloque de sal enriquecido con minerales y micro-minerales de utilización universal.


Recomendado para todos los animales, especialmente rumiantes, en cualquier estado productivo, sin restricción de edad, peso o aptitud productiva.

Base química

Clorito de sodio
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Diámetro

25 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Altura

20 cm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10°C a 25°C
Más Información
Scroll to top