Bloque deslizante con barra guía de acero

Ref.: 4952500186
Ver todas las versiones
BLOQUE-DESLIZANT-M6-19,5X10,6MM

Descripción

BLOQUE-DESLIZANT-M6-19,5X10,6MM
Bloque deslizante con barra guía de acero
Bloque deslizante con reborde guía

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

10 mm
Más Información

Anchura

19.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Peso

20.3 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de perfil

B
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.100 g
Más Información

Altura

10.6 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top