Bombín ciego universal

Ref.: 0687631261
Ver todas las versiones
BLI-CYL-UNIVERSAL-(NI)-50X84MM

Descripción

BLI-CYL-UNIVERSAL-(NI)-50X84MM
Bombín ciego universal
Sin bloqueo en ningún lado

Para grosores de puerta de 50-150 mm

  • Obturación de aberturas para cilindros de perfil cuando no se requiera un dispositivo de cierre
  • Debe moverse hasta obtener un ajuste óptimo
  • Adecuado para su uso en terminaciones de protección contra incendios con una resistencia al fuego hasta la clase EI ² 90 conforme a DIN EN 13501 o T90 conforme a DIN EN 4102, parte 5

Los bombines ciegos universales no se pueden solicitar con sistemas de cierre, sino que siempre se deben suministrar desde la línea de productos en stock.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Diseño

Sin bloqueo en ningún lado
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud máxima

84 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011000
Más Información

Longitud mínima

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.000 g
Más Información

Longitud mínima/máxima

50-84 mm
Más Información
Scroll to top