Hoja de sierra para caladora, madera, tres estrellas

Ref.: 061511833
Ver todas las versiones

BLDE-JIGSAW-WO-5PCS-108/3,3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLDE-JIGSAW-WO-5PCS-108/3,3
Hoja de sierra para caladora, madera, tres estrellas
Para madera dura, madera blanda y madera contrachapada
Hoja de sierra de alto rendimiento con alta capacidad de corte y vida útil prolongada Para cortar, por ejemplo, madera dura, madera blanda y madera contrachapada
  • Ideal para cortes rectos y limpios en materiales gruesos
  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

5 mm
Más Información

Longitud de trabajo

108 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

132 mm
Más Información

Diseño

Afilado y bruñido
Más Información

Grosor máximo del material

85 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

ContrachapadoMadera dura, madera blanda
Más Información

Adecuado para

Fibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrioMadera encoladaPVCPlancha aglomeradaPlanchas aglomeradas recubiertas de plástico
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Espaciado entre dientes

3.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

5-85 mm
Más Información

Catálogo General

061511833

Ficha Técnica

32405440.pdf
Scroll to top