Hoja de sierra para caladora, madera, dos estrellas

Ref.: 060811791
Ver todas las versiones

BLDE-JIGSAW-WO-5PCS-104/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLDE-JIGSAW-WO-5PCS-104/4
Hoja de sierra para caladora, madera, dos estrellas
Hoja de sierra para caladora de buena calidad para demandas exigentes. Para cortar, por ejemplo, madera y chapas/planchas
  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Material

HCS
Más Información

Grosor mínimo del material

5 mm
Más Información

Longitud de trabajo

104 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

132 mm
Más Información

Diseño

Afilado y restringido
Más Información

Grosor máximo del material

100 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera dura, madera blandaMadera encoladaPlancha aglomerada
Más Información

Grosor

1.7 mm
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Espaciado entre dientes

4.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

5-100 mm
Más Información

Catálogo General

060811791

Ficha Técnica

32405440.pdf

Ficha Técnica

32405445.pdf
Scroll to top