BLDE-JIGSAW-MET-5PCS-75/3 Hoja de sierra para caladora, metal, dos estrellas Para metales no ferrosos Cortes limpios, por ejemplo, en metales no ferrosos comunes gracias a los dientes afilados
Paso medio de los dientes de 2,5 mm para cortes rectos en materiales de 3 a 10 mm de grosor
Para utilizar con sierras de calar compatibles con cuchillas de mango en T
Líquido refrigerante
Aceites de corte y perforación, aguarrás, petróleo o una mezcla de aguarrás y petróleo, agua (precaución: evite el contacto con piezas eléctricas).
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Para las hojas de sierra para caladora de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.
El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra para caladora.
https://www.wurth.es/blde-jigsaw-met-5pcs-75-30608116104BLDE-JIGSAW-MET-5PCS-75/3BLDE-JIGSAW-MET-5PCS-75/3<br>Hoja de sierra para caladora, metal, dos estrellas<br>Para metales no ferrosos<br>Cortes limpios, por ejemplo, en metales no ferrosos comunes gracias a los dientes afilados<br><ul><li>Paso medio de los dientes de 2,5 mm para cortes rectos en materiales de 3 a 10 mm de grosor</li><li>Para utilizar con sierras de calar compatibles con cuchillas de mango en T</li></ul><br><p class="level1">Líquido refrigerante</p><br/><P>Aceites de corte y perforación, aguarrás, petróleo o una mezcla de aguarrás y petróleo, agua (precaución: evite el contacto con piezas eléctricas).</P><br><ul><li>Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.</li><br/><li>Para las hojas de sierra para caladora de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.</li><br/><li>El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra para caladora.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/87964648.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/87964648.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Sierras/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Sierras/Hoja de sierra para caladora/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Sierras/Hoja de sierra para caladora/Hoja de sierra para caladora, metal2024-02-16T19:52:05+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!