Hoja de sierra para caladora, una estrella

Ref.: 0608116007
Ver todas las versiones

BLDE-JIGSAW-MET-5PCS-66/0,7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLDE-JIGSAW-MET-5PCS-66/0,7
Hoja de sierra para caladora, una estrella
Para láminas finas
Paso de diente optimizado para un corte limpio, por ejemplo, de láminas metálicas finas.
  • Ideal para cortes rectos
  • Paso de diente fino y progresivo de 1,1 a 1,5 mm para cortar chapas gruesas con un grosor de material de 1 a 3 mm, por ejemplo
  • Para utilizar con sierras de calar compatibles con cuchillas de mango en T

Líquido refrigerante


Aceites de corte y taladro, aguarrás, petróleo o una mezcla de aguarrás y petróleo, agua (precaución: evite el contacto con piezas eléctricas).


  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra para caladora de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra para caladora.

Material

HSS
Más Información

Grosor mínimo del material

0.5 mm
Más Información

Longitud de trabajo

66 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

91 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Grosor máximo del material

1.5 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas finasMetal pesado no ferroso
Más Información

Adecuado para

Aluminio
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Espaciado entre dientes

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

0,5-1,5 mm
Más Información

Catálogo General

0608116007

Ficha Técnica

32405441.pdf
Scroll to top