Hoja de sierra para caladora, acero inoxidable, tres estrellas

Ref.: 061529014
Ver todas las versiones

BLDE-JIGSAW-MET-3PCS-A2-89/1,4

Descripción

BLDE-JIGSAW-MET-3PCS-A2-89/1,4
Hoja de sierra para caladora, acero inoxidable, tres estrellas
Para chapas y tubos de acero inoxidable
Con banda de carburo y dientes rectificados de precisión para cortar acero inoxidable
  • Ideal para cortes rectos en materiales finos
  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T

Líquido refrigerante


Aceites de corte y taladro, aguarrás, petróleo o una mezcla de aguarrás y petróleo, agua (precaución: evite el contacto con piezas eléctricas).


  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra para caladora de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra para caladora.

Material

Metal duro
Más Información

Grosor mínimo del material

2 mm
Más Información

Longitud de trabajo

89 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

117 mm
Más Información

Diseño

Afilado
Más Información

Grosor máximo del material

5 mm
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Acero inoxidable, chapas y perfiles
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Espaciado entre dientes

1.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

2-5 mm
Más Información
Scroll to top