Hoja de sierra circular, madera

Ref.: 0610122043
Ver todas las versiones

BLDE-CRCLSAW-WO-TC-VT-165X24X20

Descripción

BLDE-CRCLSAW-WO-TC-VT-165X24X20
Hoja de sierra circular, madera
Para sierra circular de mano, HKS 52
Hoja de sierra especial para madera, para sierras circulares de mano de 165 mm de diámetro

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

9000 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

20 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera dura/suave, longitudinalmente para las fibrasMaterial de contraventana con clavos y residuos de hormigón
Más Información

Adecuado para

ContrachapadoMadera dura/suave, transversalmente para las fibrasMadera encoladaPlanchas aglomeradas recubiertas de plásticoPlanchas aglomeradas, MDF
Más Información

Número de dientes

24 Uds
Más Información

Diámetro

165 mm
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820239000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.6 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

165 x 2,6 / 1,6 x 20 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

2,6 / 1,6 mm
Más Información
Scroll to top