Longitud de hoja |
55.5 mm |
Anchura de hoja |
19 mm |
Material |
ST |
Número de piezas |
1 Uds |
Grosor de la hoja |
0.63 mm |
Peso del producto (por artículo) |
4.600 g |
Catálogo General |
1971000264 |