Cuchilla cutter

Ref.: 1971000287
Ver todas las versiones
BLADE-MARTOR-STYROPORBLADE-NR.-7940

Descripción

BLADE-MARTOR-STYROPORBLADE-NR.-7940
Cuchilla cutter
Cuchilla cutter para poliestireno Martor n.º 7940

Longitud de hoja

71.2 mm
Más Información

Anchura de hoja

17.7 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Grosor de la hoja

0.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.250 g
Más Información
Scroll to top