Cuchilla

Ref.: 1971000201
Ver todas las versiones
BLADE-MARTOR-INDUSTRIAL-BLADE-NR.-37020

Descripción

BLADE-MARTOR-INDUSTRIAL-BLADE-NR.-37020
Cuchilla
Rascador industrial Martor n.º 37020

Longitud de hoja

43 mm
Más Información

Anchura de hoja

22 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Grosor de la hoja

0.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.200 g
Más Información
Scroll to top