Carraca de 1/4 pulgadas

Ref.: 071201402
Ver todas las versiones
BITRTCH-14IN-135MM

Descripción

BITRTCH-14IN-135MM
Carraca de 1/4 pulgadas
Palanca de inversión

Carraca para puntas resistente con práctico dispositivo de expulsión.

Dentado grueso con 48 dientes y un ángulo de giro de 7,5°

  • Cambio sencillo y rápido de rotación de derechas a izquierdas mediante la palanca
  • Palanca de inversión rebajada y protegida y cuerpo de carraca acodado para una mayor libertad de movimiento a la mano
  • Una altura total reducida en comparación con la de las carracas convencionales

Material

ST
Más Información

Grosor de la empuñadura

14 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

62 mm
Más Información

Longitud

135 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

20 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

157.750 g
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

24 mm
Más Información
Scroll to top