Portapuntas

Ref.: 016530084
Ver todas las versiones
-BIT-SHRSI-ASSY-ZYL-D8MM-14ZO

Descripción

-BIT-SHRSI-ASSY-ZYL-D8MM-14ZO
Portapuntas
Para tornillos ASSY
Ideal para la fijación mecánica de puntas y cabezas de tornillo al apretar tornillos.

La punta no gira en el adaptador

Fijación mecánica de la punta y la cabeza del tornillo

Sin riesgo de lesiones

Causadas por el deslizamiento de la punta al apretar tornillos largos y grandes

Evita fijaciones con tornillos incorrectas

Adaptador de puntas acoplado magnéticamente al accionamiento de rosca

Agarre mejorado

Superficie rugosa generada mecánicamente

Galvanizado/pasivado azul (A2K) para protección contra el óxido


1. Introduzca la punta en la cabeza del tornillo ASSY


2. Asegure el adaptador de puntas de forma magnética


3. Apriete el tornillo hasta aprox. 10 mm antes de avellanar


4. Retire el adaptador de puntas


5. Apriete completamente el tornillo ASSY


Soporte mecánico para fijar el destornillador de puntas con cabeza de tornillo ASSY

Material

ST
Más Información

Dureza Rockwell, HRC

72 HRC
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

48 mm
Más Información

Anchura

26 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

Tornillos ASSY D 8 mm con cabeza cilíndrica
Más Información

Portapuntas

1/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

Altura

15.5 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top