Punta

Ref.: 0617176999
Ver todas las versiones
BIT-INSQUAR-SQ2-1/4IN-L50MM

Descripción

BIT-INSQUAR-SQ2-1/4IN-L50MM
Punta
Cuadrado interior
E 6.3 (1/4")

Material

ST
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

Punta cuadrada tamaño 2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.250 g
Más Información
Scroll to top