Punta AW®

Ref.: 06146220
Ver todas las versiones
DDU /BIT-AW20-LEUCHTORANGE-M6-L45MM

Descripción

DDU /BIT-AW20-LEUCHTORANGE-M6-L45MM
Punta AW®
Rosca M6, en mm

Salida AW®

Ventajas con respecto a los sistemas de salida anteriores:

Mejor transmisión de fuerza.

Mayor vida útil.

Centrado óptimo.

Máxima superficie de contacto posible de la punta en la cabeza del tornillo.

Fuerzas de eyección:

Fuerzas de eyección (salida) prácticamente nulas. La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión.

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

AW
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Accionamiento

M6
Más Información

Tamaño de la punta

AW20
Más Información

Tamaño

20
Más Información

Tipo de accionamiento

Rosca métrica
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06146220
Scroll to top