DDU /BIT-AW20-LEUCHTORANGE-M5-L33MM Punta AW® Rosca M5 mm
Impronta AW®
Ventajas con respecto a las improntas anteriores:
Mejor transmisión de fuerza.
Mayor vida útil.
Centrado óptimo.
Máxima superficie de contacto posible de la punta en la cabeza del tornillo.
Fuerzas de expulsión:
Fuerzas de eyección (salida) prácticamente nulas. La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión.
https://www.wurth.es/bit-aw20-leuchtorange-m5-l33mm06145620DDU /BIT-AW20-LEUCHTORANGE-M5-L33MMDDU /BIT-AW20-LEUCHTORANGE-M5-L33MM<br>Punta AW<SUP>®</SUP><br>Rosca M5 mm<br><p class="level1">Impronta AW<SUP>®</SUP></p><P>Ventajas con respecto a las improntas anteriores:</P><p class="level1">Mejor transmisión de fuerza.</p><p class="level1"></p><p class="level1">Mayor vida útil.</p><p class="level1"></p><p class="level1">Centrado óptimo.</p><p class="level1"></p><p class="level1">Máxima superficie de contacto posible de la punta en la cabeza del tornillo.</p><p class="level1"></p><p class="level1">Fuerzas de expulsión:</p><P>Fuerzas de eyección (salida) prácticamente nulas. La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/81450.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/81450.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Todas las categorías/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Puntas/Todas las categorías/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Puntas/Punta, tipo AW2024-02-16T19:27:28+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!