Caja de puntas

Ref.: 061425041
Ver todas las versiones
DDU /BIT-AW-SORT-11TLG

Descripción

DDU /BIT-AW-SORT-11TLG
Caja de puntas
11 piezas
Surtido con todas las puntas convencionales en una práctica y resistente caja de plástico
  • 10 puntas: Longitud 25 mm, soporte de 1/4"
  • 1 adaptador de puntas magnético autoajustable para un trabajo rápido y seguro
  • Retención segura de las puntas en la caja de puntas
  • Extracción y sustitución sencillas de las puntas
  • Medidas de la caja de puntas (L. x An. x Alt.): 132 x 69 x 18 mm
  • Caja de puntas con soporte magnético que se puede utilizar como destornillador de mano

Tipo de punta

AW
Más Información

Longitud

132 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Anchura

69 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

11 Uds
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top