Bisagra ranurada, aleación de cinc

Ref.: 4952600204
Ver todas las versiones
BISAGRA-ZINC-SLOT8-SET-40X80MM

Descripción

BISAGRA-ZINC-SLOT8-SET-40X80MM
Bisagra ranurada, aleación de cinc
Para elementos de superficie y perfiles de aluminio

Longitud del ala

40 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Distancia de orificio de perforación

24 mm
Más Información

Longitud del ala 2

40 mm
Más Información

Material del eje

Acero inoxidable
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso

68.8 g
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8.3 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

8.3 mm
Más Información

Tipo de perfil

I
Más Información

Longitud del orificio alargado

13 mm
Más Información

Espesor de material

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.800 g
Más Información
Scroll to top