Bisagra H Tiomos 105°

Ref.: F051139126
Ver todas las versiones
BISAGRA TIOMOS HIDDEN NIQUEL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA TIOMOS HIDDEN NIQUEL
Bisagra H Tiomos 105°
El sistema de bisagras está oculto en la parte superior e inferior del armario
  • No es necesario procesar los laterales del armario
  • No se pierde espacio en el armario por las conexiones de las bisagras laterales
  • Ángulo de apertura 105°
  • Amortiguador de cierre suave integrado
  • Ajuste tridimensional
  • Para grosores de puerta de 18 mm
  • Para un peso máximo de la puerta de 17 kg

Se puede utilizar en muebles de cocina, baño, comedor y dormitorio, y también en armarios gracias a su diseño delgado


Set = 1 bisagra superior, 1 bisagra inferior, 2 solapas de cierre, 6 tornillos para aglomerado


Para puertas pesadas de 15 kg o más, se recomienda un grosor mínimo de 22 mm.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

18 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Regulación lateral

+/- 2 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Para inclusión
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

32 mm
Más Información

Muelle

Sí
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 2 mm/- 0,5 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 1,5 mm
Más Información

Ángulo de apertura

105 grados
Más Información

Amortiguación

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

274.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

18-32 mm
Más Información
Scroll to top