Bisagra de cazoleta, Nexis mini Click-on 95

Ref.: F015072795
Ver todas las versiones
BISAGRA-MINI-26-RECTA-ATOR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA-MINI-26-RECTA-ATOR
Bisagra de cazoleta, Nexis mini Click-on 95
Para puertas con marco estrecho
  • Cazoleta pequeña (∅ 26 mm)
  • Para distancia de taladro (Ta): 3-6 mm
  • Compatible con todas las placas de montaje Nexis

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Perforación de taladros

36/7,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Esquina
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11.8 mm
Más Información

Automático

Sí
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

94 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

6 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.000 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

3-6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F015072795

Ficha Técnica

32406920.pdf

Ficha Técnica

32406922.pdf
Scroll to top