Bisagra de plástico no desmontable

Ref.: 5099002525
Ver todas las versiones
BISAGRA-PLASTICA-FIX-25X25MM

Descripción

BISAGRA-PLASTICA-FIX-25X25MM
Bisagra de plástico no desmontable
Bisagra de poliamida reforzada con fibra de vidrio y orejeta de ranura moldeada opcional para perfiles de aluminio
  • Bisagra de mariposa de poliamida reforzada con fibra de vidrio en negro
  • Con textura de superficie erosionada
  • La bisagra no se puede desmontar, es adecuada para su uso a la izquierda y a la derecha

Algunas bisagras tienen lengüetas de guía para la ranura de los perfiles de aluminio. Estas lengüetas de guía aseguran la bisagra contra la torsión y la hacen más duradera. Las bisagras se han diseñado para que las lengüetas de guía se puedan soltar fácilmente con un destornillador. Esto permite utilizar todas las bisagras en una superficie plana

Longitud del ala

26 mm
Más Información

Distancia de orificio de perforación

28 mm
Más Información

Material del eje

Acero inoxidable
Más Información

Longitud del ala izquierda

26 mm
Más Información

Diámetro del eje

6 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

52 mm
Más Información

Grosor de la bisagra

9 mm
Más Información

Diseño

No desmontable
Más Información

Anchura de bisagra

48 mm
Más Información

Longitud de bisagra

52 mm
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Carga radial permitida

500 N
Más Información

Color

Negro
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

48 mm
Más Información

Ángulo de apertura

220 grados
Más Información

Distancia entre el orificio y el eje derecho

15 mm
Más Información

Diámetro de la junta

14 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6.6 mm
Más Información

Superficie del eje

Natural
Más Información

Anchura de la separación

5 mm
Más Información

Carga axial permitida

380 N
Más Información

Material del ala

Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Más Información

Longitud del ala derecha

26 mm
Más Información

Distancia orificio de perforación-eje izquierdo

15 mm
Más Información

Espesor de material

9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información
Scroll to top