Bisagra para muebles

Ref.: F016073099
Ver todas las versiones
BISAGRA NIQUELADA CON PERNIO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA NIQUELADA CON PERNIO
Bisagra para muebles
Slide-on
Montaje en esquina para puertas plegables

Ángulo de apertura: 160° en puertas de 16 mm de grosor

Ajuste 3D

Casquillos de cojinete de plástico y pasadores reforzados

Anchura máxima de la puerta: 600 mm

Altura máxima de la puerta: 2400 mm

Se necesitan cinco bisagras para una altura de puerta de 2000 mm

Tamaño del hueco del orificio: -7 mm

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F016073099

Ficha Técnica

32406956.pdf
Scroll to top