Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 110

Ref.: F015072591
Ver todas las versiones
BISAGRA-RECTA-110GRD-TETON-48
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA-RECTA-110GRD-TETON-48
Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 110
Con una profundidad de cazoleta baja para puertas finas y perfiladas
  • Ángulo de apertura: 110°
  • Para puertas de hasta 22 mm de grosor
  • Profundidad de copa baja (11,5 mm), también adecuada para puertas finas o perfiladas
  • Compatible con sistemas de cierre suave

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F015072591

Ficha Técnica

32406914.pdf

Ficha Técnica

32406915.pdf

Ficha Técnica

32406936.pdf

Ficha Técnica

32406937.pdf
Scroll to top