Bisagra de 95º 40mm

Ref.: 0683161212
Ver todas las versiones

BISAG SOFTLINE 3.0 NE ATORN 95º ACOD

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAG SOFTLINE 3.0 NE ATORN 95º ACOD
Bisagra de 95º 40mm
SOFTLINE 3.0
  • Bisagras fabricadas en acero
  • Disponibilidad de acabados: Niquel Satinado y Negro.
  • Ángulo de abertura de 95º
  • Diámetro de la cazoleta 40mm
  • Profundidad agujero para inserción cazoleta 13mm
  • Grosor máximo de puerta 30mm
  • Grosor mínimo de puerta 20mm
  • Ajuste profundidad puerta +2,5mm
  • Ajuste de izquierda/derecha +5mm
  • Fijación atornillada

Profundidad mínima de agujero en cazoleta 40mm: 13mm

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

20 mm
Más Información

Material

Acero C
Más Información

Superficie

Negro anodizado
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

30 mm
Más Información

Perforación de taladros

48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento medio
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Automático

Más Información

Adecuado para

Armario
Más Información

Ángulo de apertura

95 grados
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Descripción de tipo

Freno Amortiguado
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.400 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

20-30 mm
Más Información

Certificado de Ensayo

669763289.pdf

Catálogo General

0683161212

Ficha Técnica

667369533.pdf

Ficha Técnica

667369536.pdf

Ficha Técnica

667409076.pdf

Ficha Técnica

667409077.pdf
Scroll to top