Bisagra para muebles

Ref.: F016073097
Ver todas las versiones
BISAGRA LATONADA CON PERNIO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA LATONADA CON PERNIO
Bisagra para muebles
Slide-on
Montaje en esquina para puertas plegables

Ángulo de apertura: 160° en puertas de 16 mm de grosor

Ajuste 3D

Casquillos de cojinete de plástico y pasadores reforzados

Anchura máxima de la puerta: 600 mm

Altura máxima de la puerta: 2400 mm

Se necesitan cinco bisagras para una altura de puerta de 2000 mm

Tamaño del hueco del orificio: -7 mm

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

BRS
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

19 mm
Más Información

Posición de la puerta

Esquina
Más Información

Ángulo de apertura

160 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Seguro de cierre

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.04 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

16-19 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F016073097

Ficha Técnica

32406956.pdf
Scroll to top