Material |
Zinc-aluminio |
Superficie |
NI |
Longitud |
70 mm |
Anchura del orificio fresado |
20 mm |
Longitud del orificio fresado |
100 mm |
Anchura |
20 mm |
Profundidad del orificio fresado |
18 mm |
Ángulo de apertura |
180 grados |
Grosor |
18 mm |
Capacidad de carga |
8 kg |
Peso del producto (por artículo) |
180.000 g |
Altura |
100 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0689380100 |
Ficha Técnica |
32406944.pdf |
Ficha Técnica |
32406945.pdf |