Bisagra canal europeo

Ref.: 0689802950
Ver todas las versiones
BISAGRA DERECHA PLATA CANAL EUROPEO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA DERECHA PLATA CANAL EUROPEO
Bisagra canal europeo
Bisagra para ventanas abatibles

Características

  • Bisagra en aluminio para perfiles de canal europeo.
  • Dos tipos de acabado: lacado en blanco o negro.
  • Eje y tornillos en acero inoxidable.
  • Pletina zamak.
  • Casquillo rotación nylon.
  • Carga máxima 2 bisagras 60kg.

Ventajas

  • Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.
  • Allen prisionero premontado para una mayor fijación.

Beneficio

  • Permite un ahorro en consumo de aire acondicionado o calefacción al poder controlar la entrada y salida de aire de la vivienda.
  • Premontadas derecha o izquierda.

Material

ALU/SST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

93 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

47 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689802950

Ficha Técnica

32407666.pdf
Scroll to top