Conector articulado VARIFIX® Vario

Ref.: 0862005182
Ver todas las versiones

BISAGRA CONECTORA VARIO HDG C41 M16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA CONECTORA VARIO HDG C41 M16
Conector articulado VARIFIX® Vario
Ajustable libremente en ambos extremos en cualquier ángulo de entre 0 y 90°

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Fijación universal para, p. ej., tubos, conductos de aire o conductos de instalaciones eléctricas en techos aptos para la tarea y mediante varillas roscadas. También para tirantes y sujeciones, p. ej., para brazos de soporte de mayor longitud. Fijación de tubos de drenaje de alta presión.

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro del orificio

18 mm
Más Información

Peso

690 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm
Más Información

Artículos adicionales

Varillas roscadas, art. n.º prefijo 0959; guías C Varifix® a
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Longitud 2

75 mm
Más Información

Carga permitida

10 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

632.599 g
Más Información

Altura

74 mm
Más Información

Catálogo General

0862005182

Ficha Técnica

32408340.pdf
Scroll to top