Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 110

Ref.: F015072633
Ver todas las versiones

BISAGRA-ACODADA-110GRD-TETON-45

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA-ACODADA-110GRD-TETON-45
Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 110
Con una profundidad de cazoleta baja para puertas finas y perfiladas
  • Ángulo de apertura: 110°
  • Para puertas de hasta 22 mm de grosor
  • Profundidad de copa baja (11,5 mm), también adecuada para puertas finas o perfiladas
  • Compatible con sistemas de cierre suave

Material

ST
Más Información

Cálculo de la altura de la placa de montaje

Altura = 5 + distancia de la copa - solapamiento de la puert
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

A presión
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

22 mm
Más Información

Perforación de taladros

45/9,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Pared central
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11.5 mm
Más Información

Automático

Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

4 mm
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

7 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.560 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

4-7 mm
Más Información

Catálogo General

F015072633

Ficha Técnica

32406914.pdf

Ficha Técnica

32406915.pdf

Ficha Técnica

32406936.pdf

Ficha Técnica

32406937.pdf
Scroll to top