Bisagra de cazoleta TIOMOS click-on 110

Ref.: F028138890
Ver todas las versiones
BISAG SUPERACOD TIOMOS 110 TETON 10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAG SUPERACOD TIOMOS 110 TETON 10
Bisagra de cazoleta TIOMOS click-on 110
Juntas invisibles en puertas de hasta 24 mm de grosor
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo roscado
  • Ajuste 3D con placa de montaje compatible

Disponible en tres diseños

  • Con amortiguación integrada (tres ajustes de amortiguación disponibles)
  • Sin amortiguación integrada
  • Sin función de cierre automático (no tiene muelle)

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F028138890

Ficha Técnica

32407017.pdf

Ficha Técnica

32407016.pdf
Scroll to top