Bisagra de cazoleta hidráulica, cierre suave
Acoplamiento rápido con clip
Ángulo de apertura:
93 °
Diámetro de la cazoleta de la bisagra:
26 mm
Profundidad de la cazoleta de bisagra:
10 mm
Con placa de montaje 3D
Material principal:
acero laminado en frío
Revestimiento:
Niquelado
Grosor de la puerta:
12-20 mm
| Material | ST | 
| Superficie | NI | 
| Material de la placa de montaje | Acero | 
| Tipo de montaje | Atornillado | 
| Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta | 20 mm | 
| Perforación de taladros | 38/9,5 mm | 
| Posición de la puerta | cubrimiento completo | 
| Profundidad de la cazoleta | 10 mm | 
| Tipo de placa de montaje | Con tornillo para aglomerado | 
| Distancia mínima de la cubeta con bisagras | 3 mm | 
| Ángulo de apertura | 93 grados | 
| Distancia máxima de la cubeta con bisagras | 7 mm | 
| Altura de la placa de montaje | 2 | 
| Limitador de apertura | 93 grados | 
| Peso del producto (por artículo) | 86.000 g | 
| Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras | 3-7 mm | 
| Catálogo General | 0683138321 | 
| Ficha Técnica | 32406997.pdf | 
| Ficha Técnica | 32406998.pdf |