Plantilla de atornillar

Ref.: 071577501
Ver todas las versiones
BILDSQUAR-RED-285X145X245

Descripción

BILDSQUAR-RED-285X145X245
Plantilla de atornillar
Para tornillos para aglomerado ASSY® ISOTOP

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Indicación angular máxima

90 grados
Más Información

Indicación angular mínima

30 grados
Más Información

Peso

196 g
Más Información

Dimensión de tramo largo

245 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

205.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

145 mm
Más Información

Dimensión del tramo largo x dimensión del tramo corto

245 x 145 mm
Más Información

Indicación angular mínima/máxima

30-90 grados
Más Información
Scroll to top