Escuadra de construcción

Ref.: 0714647080
Ver todas las versiones
BILDSQUAR-60/80CM

Descripción

BILDSQUAR-60/80CM
Escuadra de construcción
Escuadra ligera y práctica para trabajos de construcción

Bajo peso y larga vida útil

Consta de dos niveles de burbuja de metal ligero

Se puede fijar sin esfuerzo en cualquier posición

Transcripción de ángulos muy precisa

Aplicación universal

Con nivel horizontal y vertical

Opcionalmente con bloqueo de 15° o ajuste infinitamente variable

Rango de ajuste 0-270°

Rango de lectura 0-180°

Indicación angular máxima

1 grados
Más Información

Indicación angular mínima

1 grados
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

1 mm/m
Más Información

Dimensión de tramo largo

60 cm
Más Información

Grosor

20 mm
Más Información

Exactitud de medición de los grados

0,57 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90318091900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1250.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

80 cm
Más Información

Dimensión del tramo largo x dimensión del tramo corto

60 x 80 cm
Más Información

Indicación angular mínima/máxima

1-1 grados
Más Información
Scroll to top