-BIG-BAG-MINERALWOLLE-90X90X120MM Bolsa grande, lana mineral Bolsa grande especial con cierre y faldón para la manipulación de fibras minerales artificiales (AMF) conforme a TRGS 521.
Diseño seguro
Proporciona seguridad al desechar correctamente los residuos de AMF, lana mineral, lana de vidrio y lana de piedra de acuerdo con la normativa TRGS 521.
Con un factor de seguridad de 5:1, la bolsa sigue siendo especialmente resistente a los desgarros durante el transporte.
Fabricada con tejido de polipropileno duradero y resistente al polvo.
Las etiquetas de advertencia multilingües de gran tamaño identifican claramente la bolsa.
Estructura sólida
La base resistente garantiza su estabilidad.
Los 4 lazos de elevación resistentes a desgarros garantizan un transporte seguro y sencillo.
Diseño práctico
El práctico faldón de llenado facilita el proceso de llenado.
Con una capacidad de 891 litros, ofrece un amplio espacio de almacenamiento para alrededor de 500 kg de material.
El faldón integrado y las bandas de cierre facilitan el cierre de la bolsa grande.
Esta bolsa grande de WÜRTH es adecuada para trabajos de demolición, reformas y mantenimiento conforme a TRGS 521.
Para recoger, almacenar y eliminar residuos de AMF, lana mineral, lana de vidrio y lana de piedra.
Guarde la bolsa grande en un lugar seguro. Las condiciones meteorológicas pueden afectar a la calidad y la seguridad de los materiales.
https://www.wurth.es/big-bag-mineralwolle-90x90x120cm0899801004-BIG-BAG-MINERALWOLLE-90X90X120MM-BIG-BAG-MINERALWOLLE-90X90X120MM<br>Bolsa grande, lana mineral<br>Bolsa grande especial con cierre y faldón para la manipulación de fibras minerales artificiales (AMF) conforme a TRGS 521.<br><p class="level1">Diseño seguro</p><ul><li>Proporciona seguridad al desechar correctamente los residuos de AMF, lana mineral, lana de vidrio y lana de piedra de acuerdo con la normativa TRGS 521.</li><li>Con un factor de seguridad de 5:1, la bolsa sigue siendo especialmente resistente a los desgarros durante el transporte.</li><li>Fabricada con tejido de polipropileno duradero y resistente al polvo.</li><li>Las etiquetas de advertencia multilingües de gran tamaño identifican claramente la bolsa.</li></ul><P> </P><p class="level1">Estructura sólida</p><ul><li>La base resistente garantiza su estabilidad.</li><li>Los 4 lazos de elevación resistentes a desgarros garantizan un transporte seguro y sencillo.</li></ul><P> </P><p class="level1">Diseño práctico</p><ul><li>El práctico faldón de llenado facilita el proceso de llenado.</li><li>Con una capacidad de 891 litros, ofrece un amplio espacio de almacenamiento para alrededor de 500 kg de material.</li><li>El faldón integrado y las bandas de cierre facilitan el cierre de la bolsa grande.</li></ul><br><ul><li>Esta bolsa grande de WÜRTH es adecuada para trabajos de demolición, reformas y mantenimiento conforme a TRGS 521.</li><br/><li>Para recoger, almacenar y eliminar residuos de AMF, lana mineral, lana de vidrio y lana de piedra.</li></ul><br><ul><li>Guarde la bolsa grande en un lugar seguro. Las condiciones meteorológicas pueden afectar a la calidad y la seguridad de los materiales.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/552775021.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/552775021.jpg/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Eliminación de residuos/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Eliminación de residuos/Bolsa grande1708112488000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!