Bidón de agua con soporte

Ref.: 096381 753
Ver todas las versiones
KG18-BIDON-5L-CON-GRIFO + SOPORTE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KG18-BIDON-5L-CON-GRIFO + SOPORTE
Bidón de agua con soporte
Incluye válvula de drenaje, soporte y correa

Profundidad

166 mm
Más Información

Material

PLA/MET
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Diseño

Con elemento de uniónCon empuñadura
Más Información

Anchura

242 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

392310900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.137 kg
Más Información

Altura

185 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096381753

Ficha Técnica

32411564.pdf
Scroll to top