Bidón de agua con soporte

Ref.: 096381 821
Ver todas las versiones
KG17 BIDON 16L CON GRIFO + SOPORTE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KG17 BIDON 16L CON GRIFO + SOPORTE
Bidón de agua con soporte
Incluye válvula de drenaje, soporte y correa

Profundidad

280 mm
Más Información

Material

PLA/MET
Más Información

Contenido

16 l
Más Información

Diseño

Con elemento de uniónCon empuñadura
Más Información

Anchura

175 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

392310900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.959 kg
Más Información

Altura

420 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096381821

Ficha Técnica

32411564.pdf
Scroll to top