Bermuda

Ref.: M413225005
Ver todas las versiones

BERMUDA SPARK NEGRO VERDE 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BERMUDA SPARK NEGRO VERDE 3XL
Bermuda
SPARK
Bermuda cómoda y resistente fabricada en tejido stretch. Detalles en tapetas y costuras en color verde.

65% poliéster, 32% algodón, 3% elastano - 250 gr/m2

  • Tejido stretch fuerte y cómodo
  • 2 bolsillos laterales, 2 traseros y 2 en cintura.
  • Detalle en silicona color verde en tapetas bolsillos.
  • Certificado Oeko Tex.
  • Botón oculto y detalles costuras en color verde.

Material

65% poliéster, 32% algodón, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

440.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M413225005

Ficha Técnica

569432223.pdf
Scroll to top