Bermuda

Ref.: M413195005
Ver todas las versiones
BERMUDA SMART MARINO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BERMUDA SMART MARINO 3XL
Bermuda
SMART
Bermuda multibolsillos muy ligera, fresca, transpirable y muy resistente. Ideal para temperaturas cálidas.

60% algodón, 40% poliester - 200 gr/m2

  • 2 bolsillos laterales con fuelle central.
  • 1 bolsillo trasero y 2 en cintura.
  • Cierre mediante cremallera SBS.
  • Cintura elástica para un mejor ajuste.

Material

60 % poliéster, 40 % algodón
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M413195005

Ficha Técnica

247828776.pdf
Scroll to top