Bermuda 5 bolsillos

Ref.: M413209433
Ver todas las versiones

BERMUDA STRETCH 5B GRIS 50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BERMUDA STRETCH 5B GRIS 50
Bermuda 5 bolsillos
JEANS STRETCH
Bermuda denim elástica de corte recto en color gris.Esta prenda te permite tener la máxima libertad de movimientos y resistencia en el trabajo sin tener que renunciar a un estilo casual en tu tiempo libre.

98% algodón, 2% elastano - 9 Oz

  • Fabricado en robusto tejido elástico.
  • 5 bolsillos externos.
  • Cremallera YKK.
  • Certificado OEKO-TEX®.

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

56
Más Información

Peso del tejido por m2

9 oz
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

50
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Catálogo General

M413209433

Ficha Técnica

419427738.pdf
Scroll to top