Bermuda

Ref.: M413203000
Ver todas las versiones

BERMUDA CLASSIC REFLEX NEGRO S

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BERMUDA CLASSIC REFLEX NEGRO S
Bermuda
CLASSIC REFLEX
Bermuda multibolsillos muy resistente. Incluye bandas reflectantes segmentadas para una mayor comodidad.

Tejido 65% poliéster, 35% algodón - 200 gr/m2

  • 2 bolsillos laterales, 1 trasero y 2 en cintura.
  • Botón cubierto para evitar rozaduras en superficies delicadas.
  • Cintura elástica para un mejor ajuste, 5 trabillas gruesas.
  • Bandas segmentadas para una mayor comodidad.
  • Producto certificado en la norma EN 17353:2020 - indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad nocturnos (B2).

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M413203000

Ficha Técnica

539249672.pdf
Scroll to top