Bermudas Classic

Ref.: M413217005
Ver todas las versiones

BERMUDA CLASSIC BLANCA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BERMUDA CLASSIC BLANCA 3XL
Bermudas Classic
Cómodas Bermudas ideales para climas calurosos.
  • Botón debajo de la solapa
  • Cierre con cremallera
  • La cintura elástica proporciona una excelente libertad de movimiento y el máximo confort.
  • Estos pantalones cortos de trabajo tienen múltiples bolsillos para que siempre puedas mantener tus herramientas a mano.

Material

65% algodón, 35% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

440.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M413217005

Ficha Técnica

32410270.pdf
Scroll to top