Bermudas Classic

Ref.: M413145006
Ver todas las versiones

BERMUDA CLASSIC AZUL REAL 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BERMUDA CLASSIC AZUL REAL 4XL
Bermudas Classic
Cómodas Bermudas ideales para climas calurosos.
  • Botón debajo de la solapa
  • Cierre con cremallera
  • La cintura elástica proporciona una excelente libertad de movimiento y el máximo confort.
  • Estos pantalones cortos de trabajo tienen múltiples bolsillos para que siempre puedas mantener tus herramientas a mano.

Material

100 % algodón
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Azulina
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

420.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M413145006

Ficha Técnica

32410270.pdf
Scroll to top