Bermudas Classic

Ref.: M413145005
Ver todas las versiones

BERMUDA CLASSIC AZUL REAL 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BERMUDA CLASSIC AZUL REAL 3XL
Bermudas Classic
Cómodas Bermudas ideales para climas calurosos.
  • Botón debajo de la solapa
  • Cierre con cremallera
  • La cintura elástica proporciona una excelente libertad de movimiento y el máximo confort.
  • Estos pantalones cortos de trabajo tienen múltiples bolsillos para que siempre puedas mantener tus herramientas a mano.

Material

100 % algodón
Más Información

Color

Azulina
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M413145005

Ficha Técnica

32410270.pdf
Scroll to top