Bermuda Cetus

Ref.: M413133439
Ver todas las versiones

BERMUDA CETUS NEGRO 54 (60)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BERMUDA CETUS NEGRO 54 (60)
Bermuda Cetus
Estos pantalones cortos están confeccionados con un tejido mixto de algodón y poliéster que proporciona la combinación ideal de comodidad y durabilidad. Un producto perfecto para temperaturas cálidas.
  • Prendas resistentes a rasguños y desgarros con botones y cremalleras fabricadas en plástico especial que no activan los detectores de metales
  • Cinco bolsillos exteriores, dos bolsillos para útiles de escritura, bolsillo para regla
  • Refuerzo elástico en la cintura
  • Portatarjetas; apto para lavandería industrial
  • OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en seco profesional, proceso estándarNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

60
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

54
Más Información

Código del sistema armonizado

620343900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M413133439

Ficha Técnica

32410306.pdf
Scroll to top