Pantalón corto Fluorescente de alta visibilidad, Clase 1

Ref.: M410127431
Ver todas las versiones
BERMUDA AV FLUO AMAR/ANTRA 48 (54)
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BERMUDA AV FLUO AMAR/ANTRA 48 (54)
Pantalón corto Fluorescente de alta visibilidad, Clase 1
Pantalón corto de algodón resistente para la máxima comodidad. Las bandas reflectantes garantizan la seguridad en el puesto de trabajo
  • 5 bolsillos exteriores, 1 bolsillo para útil de escritura, bolsillo para regla plegable y bolsillo para teléfono móvil
  • Bandas reflectantes en un diseño elegante
  • Puño elástico
  • Portatarjetas para tarjetas de identificación
  • EN ISO 20471 de Clase 1

Material

60% algodón, 40% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

AmarilloAntracita
Más Información

Clase de rendimiento

1
Más Información

Tamaño

54
Más Información

Peso del tejido por m2

230 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

48
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Código del sistema armonizado

620342900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

420.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M410127431

Ficha Técnica

247828786.pdf
Scroll to top