Bayeta de microfibra, profesional

Ref.: 0899900132
Ver todas las versiones
BAYETA-MICROFIBRA-PRO-ROJA-40X40CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BAYETA-MICROFIBRA-PRO-ROJA-40X40CM
Bayeta de microfibra, profesional
Bayeta de microfibra para la limpieza en general

Elevado poder de limpieza

  • Uso en seco

Atrae el polvo gracias a su efecto estático

  • Uso húmedo/seco

Elimina la suciedad gruesa y grasienta

  • Ahorro de tiempo

Limpia sin utilizar productos de limpieza

  • Ahorro de costes
  • Ideal para trabajos de pulido
  • Bajo impacto medioambiental

Fibras resistentes extremadamente finas

  • Excelentes propiedades de deslizamiento
  • Pulido de alto brillo sin hologramas
  • Larga vida útil
  • Atrapa el polvo en la madera

Evita rozaduras

Lavable hasta 60 °C

  • No lavar con suavizante
  • Secar al aire después de su uso

El paño de microfibra profesional es ideal para la limpieza de mantenimiento y el cuidado de vehículos. Es ideal para todo tipo de superficies metálicas, textiles, cerámicas, accesorios de baño, etc. Como no raya, también se puede utilizar para trabajos de pulido. Debido a su gran capacidad para absorber la grasa y la suciedad, es adecuado para la limpieza previa antes de pintar.


Lavable a hasta 60 °C (no usar suavizante). Se debe proceder con precaución para la limpieza de vidrio acrílico.

Material

80% poliéster, 20% poliamida
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Tiempo de absorción total

30 s
Más Información

Absorción máxima

704.3 %
Más Información

Anchura

40 cm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Absorción en 10 segundos

702.5 %
Más Información

Código del sistema armonizado

63071090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

300 g
Más Información

Longitud x anchura

40 x 40 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899900132

Ficha Técnica

32405559.pdf

Ficha Técnica

32410004.pdf
Scroll to top