Paño de microfibra brillante

Ref.: 0899900149
Ver todas las versiones
BAYETA MICROFIBRA PRO GRIS 40X40CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BAYETA MICROFIBRA PRO GRIS 40X40CM
Paño de microfibra brillante
Paño de microfibra con estructura de fibra densa: brillo profesional para todas las superficies delicadas.
  • Sin pelusas
  • Resultados sin marcas espirales en superficies sensibles
  • Excelentes propiedades de deslizamiento
  • Tejido aterciopelado de primera calidad
  • Bucles extrafinos

En seco, este paño atrae el polvo y las partículas finas del mismo modo que un imán gracias a su carga estática. Humedezca el paño para eliminar la suciedad resistente y la grasa.


El paño profesional para el interior de su vehículo. Tanto si desea limpiar el polvo y las huellas dactilares de sus pantallas como si desea pulir su interior de madera de alta calidad o brillo piano y obtener un brillo excelente. El paño está hecho de un tejido aterciopelado y no daña las superficies delicadas.


Lavable a hasta 60 °C (no usar suavizante)


Secar al aire después de su uso.

Material

80% poliéster, 20% poliamida
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Tiempo de absorción total

13 s
Más Información

Absorción máxima

410 %
Más Información

Anchura

40 cm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Absorción en 10 segundos

330 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.833 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

210 g
Más Información

Longitud x anchura

40 x 40 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899900149

Ficha Técnica

32410001.pdf
Scroll to top