BATERIA ORDENADOR NOTEBOOK 150 GEN39

Ref.: W043150201
BATERIA ORDENADOR NOTEBOOK 150 GEN39

Descripción

BATERIA ORDENADOR NOTEBOOK 150 GEN39

Profundidad

90 mm
Más Información

Anchura

426 mm
Más Información

Peso

180 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Altura

285 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top