Batería

Ref.: 5709300920
BATERIA LI-ION CLL18-PLL-18-CLG18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA LI-ION CLL18-PLL-18-CLG18
Batería
Para CLL 18, CLLG 18 y PLL 18
Batería de iones de litio de excelente calidad para los láseres de líneas y en cruz CLL 18 y CLLG 18, además de para el láser de puntos PLL 18.
  • Hasta 24 horas de funcionamiento continuo
  • La toma de carga permite retirar la batería del dispositivo durante la carga

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tiempo de carga

40 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

150 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5.2 Ah
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

3.6 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85076000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5709300920

Ficha Técnica

32411189.pdf

Ficha Técnica

32411190.pdf

Ficha Técnica

32411191.pdf

Ficha Técnica

525944090.pdf

Hoja de datos de seguridad

05118165.PDF
Scroll to top